神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
ステンレス製 消火器ボックス(全埋込型)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04691201
品番
SK-FEB-20
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ステンレス製のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様
扉タイプ
材質
ステンレス(SUS)
タイプ
全埋込
種類
ボックス型
寸法H(mm)
635
寸法D(mm)
165
寸法W(mm)
280
対応
【消火器】10型
仕上
ヘアライン
注意
※屋内仕様です。
※下地金具は付属しておりません。下地金物B型を推奨いたします。