神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
スチール製 消火器ボックス(全埋込型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04691210
品番
SK-FEB-50
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様
扉タイプ
材質
スチール(鋼製)
色
ホワイト
タイプ
全埋込
種類
ボックス型
寸法H(mm)
636
寸法D(mm)
165
寸法W(mm)
270
対応
【消火器】10型
注意
※屋内仕様です。
※下地金具は付属しておりません。下地金物B型を推奨いたします。