DOGYU
DOGYUの ハンマー
DOGYUの 石頭ハンマー
カラビナフック対応ハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
色
レッド
注文コード
04691271
品番
KFR-15
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。
柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。
用途
カラビナフックに対応したハンマー。
全長(mm)
315
色
レッド
質量(g)
675
タイプ
軽量タイプ(KFR-15R)
取付穴(mm)
【カラビナ】35×15
口径(mm)
Φ29
商品説明動画
土牛産業(株)カラビナフック対応ハンマー
参考になった