曜日別特売
SGB-RT-16X0175-SUS 寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス HI-LEAD 04692166

代表画像

SGB-RT-16X0175-SUS 寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス HI-LEAD 04692166
SGB-RT-16X0175-SUS 寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス HI-LEAD 04692166

寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ径M16
長さ(mm)175
ねじピッチ(mm)2(並目)
内容量1箱(4本)注文コード04692166品番SGB-RT-16X0175-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

両先端を面取りしているのでナットがはめ易くストレスを感じにくいです。

トラスコ品番
704-2882
長さ(mm)
175
ねじピッチ(mm)
2(並目)
ねじ径
M16
材質
SUS304MD又はSUS304L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする