防水防寒ストレッチパンツ 男女兼用 AZ-10315シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04692251 品番AZ-10315-010-6L ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒パンツ、レインウェアを着用することなく、雨・雪の中でも作業継続が可能、膝裏にリフレクターを付けて夜間の視認性を高める。ウエストはゴムシャーリング&ベルクロタブ仕様でW効果の調整が可能。出し入れしやすいサイドポケット付。パンツ裾はスピンドル仕様のドローコードで調整が可能。この商品は海外生地、染色の為、若干色違いが発生することもございますので、ご了承ください。

仕様●素材:ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート 平織り ポリエステル100% 透湿防水・防風・ストレッチ、裏地…起毛トリコット(ポリエステル100%)、裏地…タフタ(ポリエステル100%)●耐水圧(mmH2O):15000●透湿度:14000g/m2/24hrs・シームテープ・撥水●サイズ:6L●ウエスト(縮):122●ウエスト(伸):138●股上:35●股下:77●総長:109.5●色ブラック アズワン品番67-9211-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする