ストレーナ SU-20-20S SU-20シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04692881 品番 SU-20 40メッシュ 80A
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用

仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●こし網:40メッシュ●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0452-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする