ストレーナ SU-20-20S SU-20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04692908 品番SU-20 60メッシュ 125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥327,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用

仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0452-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする