代表画像
三菱
CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
厚さS(mm)
3.18
2.38
3.18
3.97
4.76
逃げ角(°)
主逃げ角AN:11
主逃げ角AN:0
主逃げ角AN:5
主逃げ角AN:7
主逃げ角AN:11
トラスコ品番
684-7470
684-7470
684-7470
687-1271
684-7461
684-7462
684-7472
686-9720
686-9721
687-1191
687-1193
687-1194
687-1195
687-1196
687-1197
687-1198
687-1205
687-1215
687-1218
687-1219
687-1275
687-1280
687-1281
687-1283
687-1289
687-1291
687-1296
687-1302
687-1303
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04692979
品番
NP-TPGB160304GA3 MB8220
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
トラスコ品番
684-7470
チップ形状
T
寸法LE(mm)
1.6
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.18
適合被削材種
H種
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:11