ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ストレーナ SW-10-10S SW-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04693170
品番
SW-10 60メッシュ 20A(ALL SUS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,032,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
ステンレス製。
仕様
●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0452-66