ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
ストレーナ SY-40 SY-40シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04693687
品番
SY-40 80メッシュ 200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥502,000
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
濾過面積を大きくした高流量のマリン型
仕様
●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:220℃●こし網:80メッシュ●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0453-94