曜日別特売
SNMG190612 MC6135 M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱 04694002

代表画像

SNMG190612 MC6135 M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱 04694002
SNMG190612 MC6135 M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱 04694002

M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)1.2
厚さS(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード04694002品番SNMG190612 MC6135
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。

トラスコ品番
684-9802
コーナー半径Re(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
寸法IC(mm)
19.05
適合被削材種
P種
チップ形状
S
寸法LE(mm)
0
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする