NP-VBGW160404GA2 MB8220 CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱 04694187

代表画像

NP-VBGW160404GA2 MB8220 CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱 04694187
NP-VBGW160404GA2 MB8220 CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱 04694187

CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.4
厚さS(mm)4.76
逃げ角(°)主逃げ角AN:5
トラスコ品番687-1283
687-1283
684-7461
684-7462
684-7470
684-7472
686-9720
686-9721
687-1191
687-1193
687-1194
687-1195
687-1196
687-1197
687-1198
687-1205
687-1215
687-1218
687-1219
687-1271
687-1275
687-1280
687-1281
687-1289
687-1291
687-1296
687-1302
687-1303
内容量1個注文コード04694187品番NP-VBGW160404GA2 MB8220
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。

トラスコ品番
687-1283
チップ形状
V
寸法LE(mm)
2.5
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
適合被削材種
H種
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする