ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
冷温水バルブ HV-3 HV-3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04694466
品番
HV-3 アングル型 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用、ハンドルトルクが小さい、クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし
アングル形。
仕様
●適用流体:冷温水●最高圧力:0.6MPa●最高温度:90℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R
アズワン品番
68-0470-51