冷温水バルブ HV-3 HV-3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04694491 品番HV-3 ストレート型 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用、ハンドルトルクが小さい、クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし
ストレート形。

仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:0.6MPa●最高温度:90℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R アズワン品番68-0470-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする