角皿 身

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード04695550 品番M-717KH
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ニュークックチルシステムに最適「耐熱・耐変色性メラミン」、加熱調理した食品を急速冷却して細菌の増殖を抑え、再加熱して提供するクックチルシステム。HACCPに準拠した衛生管理のもと、病院・高齢者施設などのさまざまな施設でニュークックチルシステムの導入が進んでいます。ニュークックチルシステムでは、盛り付けされた食器を熱風再加熱機器やスチームコンベクションなどを利用して提供していますが、高温加熱の繰り返しにより食器の変色が課題になっていました。スリーラインでは、耐熱、耐変色性のメラミン樹脂を原料メーカーとあらたに開発。長期間の使用でも変色がおこりにくいメラミンエックスと更に両面をグレーズコーティングされたフォーリストを製品化しています。
温冷配膳車対応食器。▼豊富な形状や絵柄をラインナップ。▼温冷配膳車にきちんと収まる食器サイズを追求しました。主な温冷配膳車用トレイの種類。▼主に仕切りのあるセパレート型、仕切りのないフラット型があります。温冷配膳車対応食器のポイント。▼温冷配膳車での使用に適した形状、色柄などオリジナリティを追求しています。安定性・スタッキング性。▼置いたときの安定感を図り、水切りも広くして乾燥しやすいよう設計しています。ダブルコーティング。▼飯丼や小鉢など両面にグレーズコーティングを施して汚れをつきにくくしてます。蓋の共用。▼一部の小鉢には蓋を共用して使用できるようになっています。コンパクトなサイズ設計。▼トレイメイクしやすいよう温冷のスペースにきちんと収まるサイズを追求しています。皿カバーの対応。▼皿カバー、小鉢カバーを使用することで料理の乾燥を防ぎ衛生的に配膳することができます。盛り付けスペース。▼料理を盛付けるスペースはコンパクトでありながら無駄のないサイズで設計しています。

仕様●色:風音●サイズ(mm):162×118×40●材質:メラミン樹脂●蓋をした時の組み高さ(mm):63●容量:200cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0523-69
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする