角皿 蓋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●色:花言葉●サイズ(mm):156×118×45●材質:NEOELEX 電子レンジ対応メラミン樹脂 ネオエレックス ダブルコーティング●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 注文コード04695611 品番M-906NEA
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

《電子レンジ再加熱対応メラミン樹脂》。▼やさしい小花柄をデザインした、電子レンジ対応メラミン食器です。病院やカフェテリアなど様々なシーンでお使いいただけます。電子レンジ再加熱対応。▼耐熱性を向上させ電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新材料「ネオエレックス」を採用したメラミン食器です。JIS電子レンジ規格に適合。▼日本工業規格(JIS S2029)では「電子レンジで使用できる容器は、表示耐熱温度が140℃以上のもの」とされています。ネオエレックスは高周波適正試験や耐久性試験(-30℃〜140℃)をクリアしており、安心してお使いいただけます。耐熱温度140℃。▼家庭用品品質表示法による耐熱温度は140℃で、一般のメラミン食器(100℃〜120℃)に比べ高い耐熱性を備えています。100℃を超える使用条件にも適合。▼ネオエレックスは厚生労働省の定める食品衛生法に基づく容器包装規格試験で、製品の使用温度が100℃を超える場合の試験もクリアしています。保冷から加熱することが可能。▼ネオエレックスは耐冷-30℃〜耐熱140℃の温度差を備えているので、料理を盛り付けて冷蔵保存した食器を再加熱することも可能です。加熱試験。▼電子レンジ600W/3分30秒空焚き加熱を行いましたが、ネオエレックスは割れや焦げつきなどの異常は発生しません。使用条件。▼電子レンジはメーカーによって出力、マイクロ波の照射機能、温度設定などに差異があり、以下の使用条件はあくまでも目安数値です。電子レンジ使用上の注意。▼用途以外でのご使用は避けてください。▼空焚きはしないでください。食器が割れたり焦げ付くおそれがあります。▼自動またはオート機能での加熱はせずマニュアル設定でご使用ください。▼オーブン・グリル・トースター機能でのご使用はできません。▼調理目的でのご使用は避けてください。▼冷凍食品はチルド(冷蔵)温度帯にしてからご使用ください。▼水分量の少ない食品や、小容量の食品の場合は、加熱時間を短くしてください。▼油脂分や糖質が多い食品を加熱すると高温になりやすいのでご注意ください。▼加熱後の食器は熱くなっていますので、取り出すときにご注意ください。▼一般的な電子レンジの取扱説明書にはメラミン食器使用不可と記載されていますが、ネオエレックスは使用可能です。ネオエレックスシリーズは電子レンジ専用の再加熱食器です。その他の再加熱機器では使用しないでください。蓋は外側グレーズコーティングの製品です。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」。▼電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。▼従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。

仕様●色:花言葉●サイズ(mm):156×118×45●材質:NEOELEX 電子レンジ対応メラミン樹脂 ネオエレックス ダブルコーティング●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0523-16
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする