曜日別特売
NP-DCGW11T304FS2 BC8220 旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210 三菱 04696181

代表画像

NP-DCGW11T304FS2 BC8220 旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210 三菱 04696181
NP-DCGW11T304FS2 BC8220 旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210 三菱 04696181

旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210NP-DCGW11T304FS2 BC8220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04696181
品番
NP-DCGW11T304FS2 BC8220
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。

トラスコ品番
696-3047
適合被削材種
H種
チップ形状
D
寸法LE(mm)
2.1
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.97
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする