曜日別特売
OK4801-245 安全靴(短靴) 岡潮 04696242

OK4801-245 安全靴(短靴) 岡潮 04696242
OK4801-245 安全靴(短靴) 岡潮 04696242

安全靴(短靴)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法(cm)24.5
内容量1個注文コード04696242品番OK4801-245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

JIS規格S種(10±0.1kN/約1000kgf)相当品の鋼鉄先芯の安全靴(セーフティーシューズ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります。
靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。
累計販売10万足のベストセラー製品です。

用途
普通作業、工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。
トラスコ品番
456-2185
寸法(cm)
24.5
足幅
4E
付属品
なし
セット内容
本体のみ
材質
合皮、本革、2重ウレタン底
色
ブラック
規格
JIS規格S種(10kN/約1000kgf)相当品
耐圧迫性荷重(kN)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする