小鉢 蓋 アイボリー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 04697196 品番 M-353FI
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ユニバーサルデザイン、高齢者の方や体の不自由な方にもやさしく使い心地の良いユニバーサルデザインを取り入れたアメニティコレクションシリーズ。持ちやすい工夫や食べやすさ、すくいやすさ、機能性、視認性などさまざまな視点から検証を行い、デザインに反映させています。すくいやすさ、料理を寄せやすく、すくいやすい立ち上がり形状です。持ちやすさ、ハンドルは、指でしっかり握れ安定して持つことができます。スタッキング、積み重ねしやすい形状設計。安定したスタッキングが可能です。すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。視認性に富んだ黒もご用意しました。

仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):117×34●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 種別 材質メラミン 寸法(mm)Φ117×37 対応食器洗浄機、消毒保管庫 アイボリー アズワン品番68-0528-35
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする