30cm 長角皿 緑翠 M-29EAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60個) 注文コード 04698228 品番 M-29EA
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。

仕様●色:緑翠●サイズ(mm):300×129×18●材質:ハイブリッドメラミン樹脂 非木材繊維混錬メラミン●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0560-32
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする