曜日別特売
SNMG090304 MC6135 M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱 04698247

代表画像

SNMG090304 MC6135 M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱 04698247
SNMG090304 MC6135 M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ 三菱 04698247

M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.4
厚さS(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード04698247品番SNMG090304 MC6135
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。

トラスコ品番
686-0894
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.18
寸法IC(mm)
9.525
適合被削材種
P種
チップ形状
S
寸法LE(mm)
0
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする