20cm 深皿 身 ヴェルジュ M-215UNAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60個) 注文コード 04699095 品番 M-215UNA
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

メニューに応じて、お好みに応じて…。いろいろと自在に組み合わせて料理を楽しく彩ります。

仕様●ヴェルジュ●サイズ(mm):202×46●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:770cc●対応カバー:19〜20cm 丸皿用カバー ホワイト(品番295-OP)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):79●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0563-97
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする