スープボール 身 黒釉地内溜 M21104KTMシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(120個) 注文コード04699497 品番M21104KTM
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。高級感溢れる、漆器調の質感

仕様●黒釉地内溜●サイズ(mm):104×71●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):94●容量:270cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0567-10
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする