13.5〜14.5cm 丸皿用カバー P-300シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード04699585 品番P-300
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器など多様なアイテムに適合します。カバーをすることで料理の乾燥を防ぎ、衛生的です。盛付けたまま積み重ねることもできます。耐熱PP・高比重タイプを使用していますので、浸漬が容易です。収納性に配慮したデザインです。2種類の皿に対応するアイテムも取り揃えています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。

仕様●温冷配膳車対応●色:クリアー●サイズ(mm):157×33●材質:PP樹脂(ポリプロピレン)●対応商品の型番:A-2/G-173/G-478/J-215/M-2/M-452/M-603/MT-178/SF-78●耐熱温度:100℃〜140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85〜90℃に上昇後、この温度で40〜50分程度保持●留意点●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0538-88
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする