代表画像
三菱
CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径Re(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
厚さS(mm)
4.76
2.38
3.18
3.97
4.76
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0
主逃げ角AN:0
主逃げ角AN:5
主逃げ角AN:7
主逃げ角AN:11
トラスコ品番
687-1215
687-1215
687-1215
686-9720
687-1193
687-1196
687-1205
684-7461
684-7462
684-7470
684-7472
686-9721
687-1191
687-1194
687-1195
687-1197
687-1198
687-1218
687-1219
687-1271
687-1275
687-1280
687-1281
687-1283
687-1289
687-1291
687-1296
687-1302
687-1303
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04699717
品番
NP-TNGA160412GA3 MB8220
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
トラスコ品番
687-1215
チップ形状
T
寸法LE(mm)
1.9
コーナー半径Re(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.76
適合被削材種
H種
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
主逃げ角AN:0