十字仕切 黒 YS-200BKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(300個) 注文コード 04700520 品番 YS-200BK
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

松花堂弁当は、「弁当箱」の代名詞。使いやすさと美しさには定評があります。江戸初期の茶人・松花堂昭乗の作といわれています。

仕様●色:黒●サイズ(mm):234×234×33●材質:ABS樹脂●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:使用不可●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼一般ABS樹脂は耐熱温度が低いため、食器洗浄機、消毒保管庫の使用はできません。●▼表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0571-78
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする