角小鉢 大 SET-02シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード04701177 品番SET-02Y
参考基準価格(税別)¥14,880 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

システムレンジ弁当とニュークリックを組み合わせて配食サービスやデイサービスでご利用いただけます。電子レンジで再加熱できますので、さまざまなフードスタイルに適しています。機能的な形状でスプーンですくいやすくなっています。スタック段で積み重ねができ収納性に優れています。磁器製なので電子レンジが使用できます。シートパンに効率よく配置できスチコン再加熱に大変便利です。システム弁当・システムレンジ弁当に組み合わせることができます。強い衝撃を与えないでください。フチ欠けや破損が生じます。オーブンは使用しないでください。金属との接触でメタルマークがつくことがあります。研磨粒子入りスポンジでこすらないでください。キズがつきます。コンパクトで安定したスタッキング、水切れがよく洗いやすい底面部

仕様●色:イエロー●サイズ(mm):118×99×34●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:200cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0543-11
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする