角中子 大 黒/内朱 LB-2BKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 04701491 品番 LB-2BK
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

電子レンジをご使用の際、冷菜やフルーツだけを外して温めるなど適温配食に適した容器です。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。

仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):127×97×41●材質:PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼塗装品のため、硬いものとの接触で塗装が剥離します。食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、熱風吹き出し口付近には置かないでください。●▼油脂分や糖分の多い食品を電子レンジで使用する場合は短時間の設定で温めてください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:340cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0543-26
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする