千寿丼 小 TFD-135シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(60個) 注文コード04702060 品番TFD-135SA
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。

仕様●色:志野淡雪●サイズ(mm):135×72●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:420cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0543-64
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする