遊器四方皿 ポルカドット HPP-23PDシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(90個) 注文コード 04702315 品番 HPP-23PD
参考基準価格(税別)¥347,400 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

陶器の風合いを持つ漆器プレートです。取り皿にも一品皿にも、アイデア次第で多彩な使い方を楽しめます。和食に洋食に、アイデア次第で使い方色々!使い方も、メニューも限定しない、自由に使えるプレートです。小鉢との組み合わせもおすすめです。一品皿として取り皿としてさまざまなシーンに利用できます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※使用にあたっては注意事項をよくお読みください。丸の仕切り部分はキズ防止のシボ加工を施しています。裏面も塗装してアルカリ洗剤による劣化を防いでいます。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。電子レンジは使用しないでください。機器の設定は85℃以下30分以内としてください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。

仕様●色:ポルカドット●サイズ(mm):228×228×18●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0572-76
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする