サービングプレート TFPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60個) 注文コード04702376 品番TFP-06C
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ランチに便利な仕切り付きのワンプレートです。ごはんやおかずをバランスよく盛り付けることができます。キズがつきますので洗浄時に研磨粒子入りのスポンジで擦らないでください。金属製のナイフ、フォークなどでキズがつく恐れがあります。使用後は速やかに洗浄してください。着色する恐れがありますので食品を載せたまま長時間放置させないでください。変形や着色する恐れがありますので電子レンジは使用しないでください。変形の恐れがありますので食器消毒保管庫へ収納時に商品に荷重をかけないでください。

仕様●色:クリーム●サイズ(mm):292×276×23●材質:超耐熱ABS樹脂●耐熱温度:110℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼超耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、消毒保管庫の熱風吹き出し口付近に置くと変形を起こします。表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0572-79
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする