曜日別特売
SKR110A50PAL-SL グリースポンプユニット(シリコン仕様) ヤマダコーポレーション 04702490

グリースポンプユニット(シリコン仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04702490
品番
SKR110A50PAL-SL
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

SKR110A50PALSLはシリコングリース使用可能です。エアリフト付の台車に110型のエアパワード[[R上]]ポンプをセットしたグリース用のポンプユニットです。機器のメンテナンスや、生産ラインにおける製品へのグリースの充填に最適です。

トラスコ品番
389-5897
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.7
最大吐出圧力(MPa)
35
適合材
グリース NLGI#0~2
吐出口
G1/4(F)
適合容器
JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする