6 寸和皿 花籠目 EL-353シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 04702708 品番 EL-353
参考基準価格(税別)¥14,450 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。

仕様●色:花籠目●サイズ(mm):180×30●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●対応カバー:16.5〜18cm 丸皿用カバー ホワイト(品番296-OP)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):73●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0544-95
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする