42cm 耐熱彩盆 グレー/彫刻 NS HPI-14GRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 04702839 品番 HPI-14GR
参考基準価格(税別)¥81,750 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。表面にウレタン塗料でコーティングしたノンスリップ盆です。ノンスリップ加工、シリコーン塗装品とウレタン塗装品の2種類のノンスリップ加工製品をご用意しています。両製品とも食器洗浄機、消毒保管庫の使用ができ、ノンスリップ加工による食器の滑り止め効果が長期間持続します。油汚れが付着しますと滑り止め効果が弱まりますので丁寧に洗浄してください。濡れていると食器が滑る場合がありますのでよく乾燥させてご使用ください。硬く鋭利なものでキズをつけるとその部分がはがれる場合がございます。

仕様●色:グレー/彫刻●サイズ(mm):423×280×19●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0547-34
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする