10.5cm 飯碗 M-616シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード04703295 品番M-616I
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

アイボリーとピンクのシンプルカラー。料理の色が映え、子どもたちに食べることの楽しさを育てます。「アレルギー食(除去食)対応食器」、「プレーンカラー」はアイボリーとピンクの2色展開でアレルギー食などを区分する際の見分けに大変便利です。

仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):105×47●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:210cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0548-73
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする