12.5cm 深菜皿 TKE-125シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(120個) アズワン品番68-0578-33 注文コード04703487 品番TKE-125AO
参考基準価格(税別)¥163,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はアズワン品番・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

クマやリスといった森の動物たちが仲良く登場する強化磁器シリーズです。愛らしい表情に子どもたちもきっと大喜び!。

仕様●サイズ(mm):125×27●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:160cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0578-33
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする