スリーライン
スリーラインの クリーンルーム用清掃用品
スリーラインの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ペーパータオルボックス アイボリー HW-424MFIシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
04703661
品番
HW-424MFI
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。
仕様
●色:アイボリー●サイズ(mm):268×146×71●材質:FRP(ガラス繊維強化)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
アズワン品番
68-0549-81
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。