角小鉢 身 バランスナビ AI-151BNGシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(120個) 注文コード 04703731 品番 AI-151BNG
参考基準価格(税別)¥153,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

「食事バランスガイド」活用食器として、デザインや色などでひと工夫。何をどれだけ食べればバランスが良いか一目でわかるようになっています。バランスナビは受注生産となります。食事バランスガイドとは、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかがひと目で分かる食事の目安を、コマのイラストで分かりやすく表現したものです。健康を維持するにはコマが傾かないよう、食事バランスに気をつけることが大切です。一日の食事に必要なお茶や水の補給は軸として欠かすことはできません。バランスのとれたコマを回し続けるには日常の適度な運動が必要です。菓子や嗜好飲料は楽しく適度に摂りましょう。食事バランスガイド「バランスナビ」は、「何を」「どれだけ」食べたらよいかという、バランスの良い料理の組み合わせの選択に役立つ情報を、食器から提供する役割を持っています。[バランスナビの活用方法]、1.副菜や摂取が少ない乳製品、果物などに取り入れて、アラカルトメニューに栄養バランスの良い副菜、乳製品、果物などを組み合わせてメッセージを広げていく。2.メインディッシュやアラカルトメニューに取り入れて、主菜、アラカルトの単品メニューからバランスナビを使用して、食事バランスガイドの考え方を広めていく。3.推奨メニューのスタイルにして、主食、副菜、主菜とバランス良く、日替わり定食スタイルをバランスナビで組み合わせ、視覚的にも訴求、健康的な食生活の一助とする。

仕様●副菜用●サイズ(mm):105×105×41●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:170cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0578-99
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする