熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス専用ビーズブロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04704519 品番52200-BLK
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥79,530
販売価格(税別)
72,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のため高熱伝導性に優れ、従来のドライバスのブロックに代わるビーズ用ブロックとして利用可能、ビーズ専用のため液体は溜められません。

仕様●使用温度範囲:-80℃〜+180℃●外部寸法:152×95×76mm●槽寸法:140×84×64mm●重量:1.1kg(ビーズ除く)●容量:0.5L●付属ビーズ:0.5L アズワン品番68-0581-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする