ローイーゼル 61-429-76シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04706409 品番61-429-76-1
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高さ1m以内で看板を設置できる木製イーゼル。組立不要ですぐに使用できます。A1タテまで対応。受けは床面より12.5cmから約10cm間隔で4ヶ所に取り付けできます。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。

仕様●素材:天然木、ラッカー塗装●サイズ:幅45×奥行44×高さ89.5cm 、ボード受け/D5cmまで●重量:約2kg●耐荷重:6kg アズワン品番68-0588-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする