アズワン
アズワンの パーティション
アズワンの パネル式パーティション
ベルトパーティション スタッキングタイプ ホワイト 61-813-37シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04706707
品番
61-813-37-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イベントやセールなど、お客様の誘導・導線確保に大活躍! 、飲食店やカジュアルなお店にピッタリのホワイト塗装。
仕様
●素材:本体/スチール製(粉体塗装)、ベルト/ポリエステル●サイズ:ベース直径36×高さ81cm、ベルト/長さ170cm●重量:5.1kg●付属品:片方ベルト+ベルト受け×3
アズワン品番
68-0588-65