化学防護服 LIVMOA(R)2000 高通気スタンダード E-01-002シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード04707057 品番E-01-002-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン(R) を使用。暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。

仕様●サイズ:XL●適応身長(cm):180〜188●通気性:96cm3/cm2・s●JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合●フードゴム、袖口ゴム、裾ゴム、足口ゴム入り アズワン品番68-0589-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする