画像準備中

ドリルチャック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長(mm):126●幅(mm):74●重量(g):1800●ツメ収納時(mm):96.5●セット内容:チャックハンドル 注文コード04707599 品番22mm A
参考基準価格(税別)¥26,890 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。チャックハンドルは付属しております。
精密A級 振れ精度 0.08mm以下。良質な素材と。精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。

仕様●全長(mm):126●幅(mm):74●重量(g):1800●ツメ収納時(mm):96.5●セット内容:チャックハンドル アズワン品番68-0607-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする