ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング 全長75mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長(mm):75●刃長(mm):11●径(mm):3 注文コード04709340 品番M-32-75L
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):75●刃長(mm):11●径(mm):3 アズワン品番68-0615-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする