TAG BUR
TAG BURの 軸付研磨
TAG BURの ロータリーバー
チタンコーティングシリーズ シャンク径6mm Mシリーズ ダブル MDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長(mm):69●刃長(mm):22●径(mm):12.7●角度(°):28
注文コード
04709787
品番
MD-80TN
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
仕様
●全長(mm):69●刃長(mm):22●径(mm):12.7●角度(°):28
アズワン品番
68-0615-89