チタンコーティングシリーズ超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長(mm):38●刃長(mm):2.8●径(mm):3 注文コード04709830 品番D-30TN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):38●刃長(mm):2.8●径(mm):3 アズワン品番68-0615-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする