標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長(mm):69●刃長(mm):25●径(mm):11 注文コード04711309 品番FD-70
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):69●刃長(mm):25●径(mm):11 アズワン品番68-0617-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする