曜日別特売
JD-60 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Jシリーズ60° TAG BUR 04711641

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Jシリーズ60°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):55●刃長(mm):8●径(mm):9.5注文コード04711641品番JD-60
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):55●刃長(mm):8●径(mm):9.5アズワン品番68-0617-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする