TAG BUR
TAG BURの 軸付研磨
TAG BURの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Mシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長(mm):73●刃長(mm):25●径(mm):16●角度(°):31
注文コード
04711921
品番
M-90
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
仕様
●全長(mm):73●刃長(mm):25●径(mm):16●角度(°):31
アズワン品番
68-0618-17