TAG BUR
TAG BURの 軸付研磨
TAG BURの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Mシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長(mm):50●刃長(mm):12.7●径(mm):6●角度(°):22
注文コード
04711930
品番
MD-40
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
仕様
●全長(mm):50●刃長(mm):12.7●径(mm):6●角度(°):22
アズワン品番
68-0618-20